Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, kobbersilisium

På lager
Vare: CA7TUF Modell: LFRC105-PEXXPEX 3/4Kryss Ref: 0125557

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
973NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbar PSI-rekkevidde25 til 75 psi
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Skivematerialeelastomer
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Innløpstypekrympede
Maks. Arbeids press20.7 Bar
Mfr. SerieLFRC105
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Utløpstypekrympede
Trykkinnstillingsområde3.5 Bar
silJa
Trim materialeBronse
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tomme størrelse, kobber silisium

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingBody MaterialSkivematerialeStørrelse på uttakUtløpstypeTrim materialeInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Blyfri kobber silisiumlegeringelastomer3 / 4 "Union FellesBronse-3 / 4 "977NOK
WATTS LFRC105-THDXUT 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tommers størrelse | CA4EET 0125562 LFRC105-THDXUT 1Gjenget hunnBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer1"Union FellesKonstruert komposittGjenget hunn1"1 392 NOK
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, kobber silisiumlegering | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegeringEPDM - 70 Duro Peroxide Cured3 / 4 "Pex-utvidelseKonstruert kompositt-3 / 4 "973NOK
WATTS RC105-CEFXCEF 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse, kobber silisiumlegering | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Pex-utvidelseBlyfri støpt kobber silisiumlegeringEPDM1"Pex-utvidelse-Pex-utvidelse1"1 384 NOK
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, krympet, 1 tommers størrelse | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1krympedeBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer1"krympedeKonstruert komposittkrympede1"1 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, kobbersilisium
973NOK / enhet