Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFRC105-THDXUT 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tommers størrelse | CA4EET 0125562

WATTS LFRC105-THDXUT 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse

På lager
Vare: CA4EET Modell: LFRC105-THDXUT 1Kryss Ref: 0125562

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbar PSI-rekkevidde25 til 75 psi
Justerbart område for redusert trykk25 til 75 psi
Body MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Skivematerialeelastomer
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieLFRC105
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeUnion Felles
Trykkinnstillingsområde3.5 Bar
silJa
Stilstandard
GjengetypePT
Trim materialeKonstruert kompositt
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingBody MaterialSkivematerialeStørrelse på uttakUtløpstypeTrim materialeInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-Blyfri kobber silisiumlegeringelastomer3 / 4 "Union FellesBronse-3 / 4 "977NOK
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, kobber silisiumlegering | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-Blyfri støpt kobber silisiumlegeringEPDM - 70 Duro Peroxide Cured3 / 4 "Pex-utvidelseKonstruert kompositt-3 / 4 "973NOK
WATTS RC105-CEFXCEF 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse, kobber silisiumlegering | CA7TUE 0125555 RC105-CEFXCEF 1Pex-utvidelseBlyfri støpt kobber silisiumlegeringEPDM1"Pex-utvidelse-Pex-utvidelse1"1 384 NOK
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tomme størrelse, kobber silisium | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-Blyfri kobber silisiumlegeringelastomer3 / 4 "krympedeBronse-3 / 4 "973NOK
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, krympet, 1 tommers størrelse | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1krympedeBlyfri støpt kobber silisiumlegeringelastomer1"krympedeKonstruert komposittkrympede1"1 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFRC105-THDXUT 1 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 1 tomme størrelse
1 392 NOK / enhet