Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN250B 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommer FNPT, vannfunksjon Blyfri messing | BP4DVJ 161Z81

WATTS 0121243 Vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommer FNPT, vannfunksjon blyfri messing

På lager
Vare: BP4DVJ Modell: LFN250B 3/4Kryssreferanse: 161Z81
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
4 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
Justerbar PSI-rekkevidde25 til 75 psi
Body MaterialStryke
SkivematerialeEPDM
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. SerieLFN250
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde3.4 Bar
silJa
GjengetypePT
Trim materialeRustfritt stål
typenKit
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425

Produktdetaljer:

Vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, jern

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS LFN250B-Z2-020 3/4 vanntrykkreduksjonsventil, 25 til 75 psi, 3/4 tommers størrelse, jern | BP2VVJ 0121246 LFN250B-Z2-020 3/44 294 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0121243 Vanntrykkreduksjonsventil, 3/4 tommer FNPT, vannfunksjon blyfri messing
4 294 NOK / enhet