Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme | AE3JFE 5DMA9

WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AE3JFE Modell: 11/2 LF 25AUBZ3Kryssreferanse: 5DMA9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
11 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT Union x FNPT
Høyde9.5 "
Lengde11.187 "
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3425
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseJusterbart område for redusert trykkBody MaterialInnløpstypeLengdeMaterialeMaks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Blyfri messing--3 569 NOK
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Blyfri messing--2 905 NOK
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 1 tomme | AE3JFC 5DMA7 En LF-1AUB Z25----7 13 / 16 "Blyfri messing--4 650 NOK
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 1-1/4 tomme | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Blyfri messing--8 838 NOK
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Vanntrykkreduksjonsventil 2 tommer | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Blyfri messing--17 447 NOK
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Blyfri messing--2 511 NOK
WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AF8EEC 25CC97 3/4 LF25AUB-GG-Z3----5 5 / 16 "Blyfri messing--2 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 vanntrykkreduksjonsventil 1-1/2 tomme
11 791 NOK / enhet