WATTS Vannforsyningen stopper

Brukes til å stenge vanntilførselen til toaletter, kraner, vaskemaskiner, ismaskiner og oppvaskmaskiner. Kan tåle trykk og temperaturer opp til henholdsvis 250 psi og 180 grader F. Tilbys i 3/8, 3/4 & 1/2 tommer innløpsstørrelsesalternativer

filtre

WATTS -

Kvartals svingforsyningsstopp

StilModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3541B-103-veis1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 grader til 180 grader F508NOK
B3538B-103-veis1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 grader til 180 grader F555NOK
C3550B-10083-veis1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 grader til 180 grader F398NOK
D3539B-08Rett3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 grader til 180 grader F211NOK
D3539B-14Rett3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect0 grader til 180 grader F289NOK
D3539B-10Rett1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 grader til 180 grader F204NOK
WATTS -

Stoppventil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 Bar

ModellSakPris (eks. mva)
3539RB-1004AA9GPT387NOK
WATTS -

Stabelbar ventil, innløpsstørrelse 1/2 tommer, maks. Arbeidstrykk 17.2 Bar

ModellSakPris (eks. mva)
3543B-10AA9GPW187NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?