Stempelpumper

filtre

A.R. NORTH AMERICA -

Trykkstempelpumper

StilModellLengdeplungerRPMPris (eks. mva)
ARTF135N22.1 "Keramisk800116 988NOK
ARTJ70N22.1 "Keramisk1000123 177NOK
BRTP30N22.7 "SST1000115 641NOK
DAYTON -

Høytrykkspumpe

Dayton høytrykksspylerpumper er designet for høytrykksvannapplikasjoner, inkludert kloakkspyling, bilvask og kjøling. Disse pumpene har sprut-/oljebadsmøring for å redusere friksjon og slitasje, og er utstyrt med keramiske/SST-stempel for utmerket termisk støtmotstand. De leverer en maksimal hastighet på 3450 rpm og er tilgjengelige i lengder fra 6.3 til 13 tommer.

StilModellForsegleLagreneHøydeSkaft Dia.typenBreddeLengdeSmøringPris (eks. mva)
A5ZNU0Cotton Duct, Buna NBall Og Nål6.5 "1"Direkte montering9.5 "8.8 "Oljebad12 257NOK
B5ZNT9Cotton Duct, Buna NBall Og Nål6.8 "1.125 "Direkte montering8.7 "8.8 "Oljebad13 877NOK
A5ZNT7Cotton Duct, Buna NBall Og Nål6.5 "1"Direkte montering9.5 "8.8 "Oljebad10 980NOK
C5ZNU1Cotton Duct, Buna NBall5"24mmBelte-Drive8.6 "8.8 "Oljebad12 099NOK
A5ZNT6Cotton Duct, Buna NBall Og Nål6.5 "1"Direkte montering9.5 "8.8 "Oljebad8 801NOK
C5ZNT5Cotton Duct, Buna NBall5"24mmBelte-Drive8.6 "8.8 "Oljebad10 041NOK
D4WXW6Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball4.9 "24mmBelte-Drive7.9 "7.2 "Splash7 841NOK
E4WXW4Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball5.5 "5 / 8 "Direkte montering7.2 "7.7 "Splash7 410NOK
D4WXV8Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball4.9 "24mmBelte-Drive7.9 "7.2 "Splash8 041NOK
D4WXV7Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball4.9 "24mmBelte-Drive7.9 "7.2 "Splash7 576NOK
E4WXW3Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball5.5 "5 / 8 "Direkte montering7.2 "7.7 "Splash8 115NOK
F1MCY8Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.9 "1"Direkte montering9.1 "9.7 "Splash11 472NOK
G1MCX8Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash15 651NOK
H1MCX9Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle4.9 "24mmBelte-Drive7.6 "9.9 "Splash9 484NOK
I4WXX6Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball6.8 "1.125 "Direkte montering7.7 "9.6 "Splash8 968NOK
E4WXW2Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball5.5 "5 / 8 "Direkte montering7.2 "7.7 "Splash7 407NOK
J4WXW1Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball4.9 "3 / 4 "Direkte montering7.5 "7.2 "Splash8 478NOK
K4WXX7Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball5.7 "3 / 4 "Direkte montering6.7 "9.7 "Splash9 534NOK
I4WXX5Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball6.8 "1.125 "Direkte montering7.7 "9.6 "Splash8 968NOK
E4WXW5Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball5.5 "5 / 8 "Direkte montering7.2 "7.7 "Splash8 747NOK
J4WXV9Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball4.9 "3 / 4 "Direkte montering7.5 "7.2 "Splash7 819NOK
G1MCY2Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash17 095NOK
G1MDB1Bomullskanal, Buna N W1 og W2 emballasjePremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash16 029NOK
G1MCY1Bomullskanal, Buna N W1 og W2 emballasjePremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash17 877NOK
L4WXW7LeppeNål / ball6"3 / 4 "Direkte montering5.5 "7.1 "Splash5 488NOK
DAYTON -

Høytrykkspumpe 2500 psi

ModellSakPris (eks. mva)
1MDA9AB2JQP4 223 NOK
DAYTON -

Høytrykkspumpe 3000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
1MDB4AB2JQU22 422 NOK

Stempelpumper

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av stempelpumper fra merker som Dayton og AR Nord-Amerika for å håndtere høytrykksvannoverføringsapplikasjoner, for eksempel i høytrykksvaskehaller, kloakkstrålesystemer og tåkekjøleenheter. Disse stempelpumpene har overdimensjonerte rulle-/kulelager for å lette utbetaling av tung last samtidig som friksjonstapene minimeres. Utvalgte modeller er videre integrert med en 3-stempels alternerende volumetrisk pumpe for å sirkulere inkompressible væsker. De er tilgjengelige i rotasjonshastigheter fra 800 til 3450 rpm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?