AR NORTH AMERICA RTP30N høytrykksspylerpumpe 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f | AE2EKX 4WXX2

A.R. NORTH AMERICA RTP30N høytrykksspylerpumpe 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f

På lager
Vare: AE2EKX Modell: RTP30NKryssreferanse: 4WXX2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkstempelpumpe
LagreneRoller
veivhusCast Iron
VeivakselHerdet stål
Utløpsport (in.)1/2 F.
Utslippstrykk (PSI)7250
DrivertypeElektrisk motor eller bensinmotor
Flytekapasitet7.9 GPM
Høyde9.1 "
HP påkrevd @ 1000 PSI5.4
HP påkrevd @ 1500 PSI8.1
HP påkrevd @ 2000 PSI10.8
HP påkrevd @ 2500 PSI13.6
HP påkrevd @ 3000 PSI16.3
HP påkrevd @ 500 PSI2.7
Innløpsport3/4 F.
Lengde22.7 "
SmøringSplash
ManifoldmaterialeSmidd messing
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. Inntakstrykk50 psi
plungerSST
PumpehodeSmidd messing
RPM1000
ForsegleW-1 og W-2
Skaft Dia.35mm
typenBelte-Drive
Bredde18.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Tannstang (bronse)
    • HP kreves @ 3500 PSI (19.0)
    • HP kreves @ 4000 PSI (21.7)
    • HP kreves @ 5000 PSI (27.1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTP30N høytrykksspylerpumpe 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f
115 641 NOK / enhet