DAYTON 4WXX5 høytrykksspylerpumpe 3 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2ELA

DAYTON 4WXX5 høytrykksspylerpumpe 3 Gpm 1/2f x 3/8f

På lager
Vare: AE2ELA Modell: 4WXX5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkstempelpumpe
LagreneNål / ball
veivhusPresisjonsstøpt
VeivakselHerdet stål
Utløpsport (in.)3/8 F.
Utslippstrykk (PSI)3000
DrivertypeElektrisk motor
Flytekapasitet3 GPM
Høyde6.8 "
HP påkrevd @ 1000 PSI2.1
HP påkrevd @ 1500 PSI3.1
HP påkrevd @ 2000 PSI4.1
HP påkrevd @ 2500 PSI5.1
HP påkrevd @ 3000 PSI6.2
HP påkrevd @ 500 PSI1.0
Innløpsport1/2 F.
Lengde9.6 "
SmøringSplash
ManifoldmaterialeSmidd messing
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. Inntakstrykk50 psi
plungerKeramisk
PumpehodeSmidd messing
RPM1750
ForsegleCotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal Packing
Skaft Dia.1.125 "
typenDirekte montering
Bredde7.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.821
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Koblingsstang (aluminium)

Produktvarianter

ProduktModellForsegleLagreneHøydeSkaft Dia.typenBreddeLengdeSmøringPris
DAYTON 1MCX8 høytrykkspumpe 4000 psi | AB2JPY 1MCX8Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash15 651 NOK
DAYTON 1MCX9 høytrykkspumpe 4000 psi | AB2JPZ 1MCX9Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle4.9 "24mmBelte-Drive7.6 "9.9 "Splash8 438 NOK
DAYTON 1MCY1 høytrykkspumpe 5000 psi | AB2JQA 1MCY1Bomullskanal, Buna N W1 og W2 emballasjePremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash17 877 NOK
DAYTON 1MCY2 høytrykkspumpe 3500 psi | AB2JQB 1MCY2Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash17 095 NOK
DAYTON 1MCY8 høytrykkspumpe 4000 psi | AB2JQC 1MCY8Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.9 "1"Direkte montering9.1 "9.7 "Splash11 472 NOK
DAYTON 1MDB1 høytrykkspumpe 2200 psi | AB2JQQ 1MDB1Bomullskanal, Buna N W1 og W2 emballasjePremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash16 029 NOK
DAYTON 4WXV7 høytrykksspylerpumpe 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball4.9 "24mmBelte-Drive7.9 "7.2 "Splash7 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4WXX5 høytrykksspylerpumpe 3 Gpm 1/2f x 3/8f
7 980 NOK / enhet