Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1MDA9 høytrykksspylerpumpe 2500 Psi | AB2JQP

DAYTON 1MDA9 høytrykksspylerpumpe 2500 Psi

På lager
Vare: AB2JQP Modell: 1MDA9
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
4 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkstempelpumpe
LagrenePremium nål og ball
veivhusPresisjonsstøpt
VeivakselAluminium
Utløpsport (in.)22 mm
Utslippstrykk (PSI)2500
DrivertypeBensinmotor
Flytekapasitet2 GPM
Høyde6"
HP påkrevd @ 1000 PSI1.7
HP påkrevd @ 1500 PSI2.6
HP påkrevd @ 2000 PSI3.4
HP påkrevd @ 2500 PSI4.3
HP påkrevd @ 500 PSI0.9
Innløpsport3 / 4GH
Lengde7.2 "
SmøringSplash
ManifoldmaterialeSmidd messing
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. Inntakstrykk100 psi
Outlet22 mm
plungerStål
PumpehodeSmidd messing
RPM3400
ForsegleCotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal Packing
Skaft Dia.3 / 4 "
typenDirekte montering
Bredde6.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1MDA9 høytrykksspylerpumpe 2500 Psi
4 223 NOK / enhet