WESCO 274101 Stair Climbing Hand Truck, 725 Lb Load Capacity | CU9WFL 289Y86

WESCO 274101 Stair Climbing Hand Truck, 725 Lb Load Capacity

På lager
Vare: CU9WFL Modell: 274101Kryssref: 289Y86

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappklatring håndbil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.95

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WESCO 274154 håndtruck, 240 lb lastekapasitet, 59 tommer x 18 1/2 tommer x 21 tommer, flat-fri, flat rygg | CU9WEU 15J291 274154hånd Lastebil65 930 NOK
WESCO 274153 håndtruck, 240 lb lastekapasitet, 61 tommer x 18 1/2 tomme x 21 tommer, flat-fri, flat rygg | CU9WEV 15J290 274153hånd Lastebil73 454 NOK
WESCO 274141 håndtruck, 240 lb lastekapasitet, 61 tommer x 18 1/2 tommer, pneumatisk, flat rygg | CU9WEW 15J278 274141hånd Lastebil73 280 NOK
WESCO 274152 håndtruck, 240 lb lastekapasitet, 63 tommer x 18 1/2 tommer x 21 tommer, flat-fri, flat rygg | CU9WEX 15J289 274152hånd Lastebil63 745 NOK
WESCO 274155 håndtruck, 240 lb lastekapasitet, 64 1/2 tomme x 19 tommer x 21 tommer, flat-fri, flat rygg | CU9WEY 15J292 274155hånd Lastebil71 481 NOK
WESCO 274143 håndtruck, 240 lb lastekapasitet, 64 1/2 tomme x 23 1/4 tomme, pneumatisk, flat rygg | CU9WEZ 15J280 274143hånd Lastebil68 054 NOK
WESCO 274146 håndtruck, 300 lb lastekapasitet, 59 tommer x 18 1/2 x 22 tommer, pneumatisk, flat rygg | CU9WFA 15J283 274146hånd Lastebil67 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 274101 Stair Climbing Hand Truck, 725 Lb Load Capacity
105 255 NOK / enhet