Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER SPP-8 polstret ringklemme, 54 til 56 mm indre diameter | CF3ZFW

ZSI-FOSTER SPP-8 polstret ringklemme, 54 til 56 mm indre diameter

På lager
Vare: CF3ZFW Modell: SPP-8
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme
Inne i Dia.54 til 56 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126

Produktdetaljer:

    • For plastrør

    Produktvarianter

    ProduktModellInne i Dia.Pris
    ZSI-FOSTER SPP-10 polstret ringklemme, 70 til 76 mm indre diameter | CF3ZFJ SPP-1070 til 76 mm225NOK
    ZSI-FOSTER SPP-11 polstret ringklemme, 86 til 91 mm indre diameter | CF3ZFK SPP-1186 til 91 mm257NOK
    ZSI-FOSTER SPP-12 polstret ringklemme, 110 til 114 mm indre diameter | CF3ZFL SPP-12110 til 114 mm278NOK
    ZSI-FOSTER SPP-13 polstret ringklemme, 124 til 132 mm indre diameter | CF3ZFM SPP-13124 til 132 mm328NOK
    ZSI-FOSTER SPP-14 polstret ringklemme, 155 til 160 mm indre diameter | CF3ZFN SPP-14155 til 160 mm343NOK
    ZSI-FOSTER SPP-2 polstret ringklemme, 15 til 18 mm indre diameter | CF3ZFP SPP-215 til 18 mm120NOK
    ZSI-FOSTER SPP-3 polstret ringklemme, 20 til 23 mm indre diameter | CF3ZFQ SPP-320 til 23 mm120NOK

    Utforsk produkter

    Kontakt

    Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
    Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

    ZSI-FOSTER SPP-8 polstret ringklemme, 54 til 56 mm indre diameter
    177NOK / enhet