AKRO-MILS 30014 Shelfmax hyllebinger


Akro-Mils 30014-serien ShelfMax hyllekasser er ideelle for lagring og organisering av små gjenstander, som maskinvare og verktøy. De er tilgjengelige i røde, blå og klare farger og er egnet for produksjons-, helse- og utdanningsindustrien.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 21 3 / 4 " , Innvendig bredde: 9 1 / 2 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 23 5 / 8 " , Utvendig bredde: 11 1 / 8 " , Antall pakker: 6 , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30014BLÅ
Blå489NOK
B
30014SKLAR
Fjern541NOK
C
30014RED
Rød489NOK

30014 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30014-serien ShelfMax hyllekasser er ideelle for lagring og organisering av små gjenstander, som maskinvare og verktøy. De er tilgjengelige i røde, blå og klare farger og er egnet for produksjons-, helse- og utdanningsindustrien.

Egenskaper

  • Akro-Mils hyllekasser er laget av polymer og har forsterkede sider for høy styrke og stabilitet.
  • De er 6 tommer høye og kan også brukes som vertikale lagrings- og gjenfinningsenheter.
  • Disse ShelfMax-boksene har en konstruksjon i ett stykke som motstår inntrengning av vann, olje eller fett.

Kompatible tilbehør

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Akro-Mils hyllekasser stables?

Ja, disse hyllekassene kan stables, og maksimerer lagringsplass og øker effektiviteten i håndtering og transport av dem.

Hva er lastekapasiteten til disse beholderne?

Akro-Mils 30014-serien kan håndtere belastninger på opptil 35 lb.

Hvordan kan jeg rengjøre disse hyllene?

Bare tørk av dem med en fuktig klut eller bruk mildt rengjøringsmiddel og vann for å rengjøre dem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?