WM CASTER Leveling Caster


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: nylon , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: nylon , Ikke-merking: Nei , Platetype: D , Raceway: Dobbel ball , stammetype: gjenget , Temp. Område: 14 grader til 194 grader F , Hjullager: Vanlig boring , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: nylon
StilModellUtenfor bolthullavstandBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningTotal høydePutematerialePlate StørrelseTykke tykkelseErstatningshjulPris (eks. mva)
A
WMS-40F
1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Etterfølgende slutt0 til 299 lb.2 13 / 16 "Gummi2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Mfr. Nr. WMW402 734 NOK
B
WMSPIN-60S
1 / 2 "Etterfølgende slutt300 til 999 lb.3 5 / 16 "Gummi1-13 / 16 "5 / 16 "Mfr. Nr. WMW604 329 NOK
C
WMIWR-62PF
2-3/4" x 2-3/4"Etterfølgende slutt300 til 999 lb.4.125 "Gummi3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Mfr. Nr. WMQW801 596 NOK
D
WMLC-700FS
2-3/4" x 2-3/4"Etterfølgende slutt1000 til 2999 lb.4-5 / 16 "Stål3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Nr. WMW7001 749 NOK
E
WMIWR-72PF
2-3/4" x 2-3/4"Etterfølgende slutt1000 til 2999 lb.4 23 / 32 "Gummi3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Nr. WMQW1002 100 NOK
F
WMLC-1000FSB
2-3/4" x 2-3/4"Side1000 til 2999 lb.4 13 / 32 "Stål3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Nr. WMW10002 456 NOK
G
WMLC-200FS
2-9/32" x 2-9/32"Etterfølgende slutt300 til 999 lb.2 27 / 32 "Stål2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Nr. WMW200875NOK
H
WMIWR-60PF
2-9/32" x 2-9/32"Etterfølgende slutt300 til 999 lb.3 5 / 16 "Gummi2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Nr. WMQW601 093 NOK
B
WMSPIN-40S
3 / 8 "Etterfølgende slutt0 til 299 lb.2 13 / 16 "Gummi1-37 / 64 "9 / 32 "Mfr. Nr. WMW402 941 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?