Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WM CASTER WMLC-1000FSB Utjevningshjul 2200lb 3/8 tommer total høyde | AG4VAA 34RU57

WM CASTER WMLC-1000FSB utjevningshjul 2200lb 3/8 tommer total høyde

På lager
Vare: AG4VAA Modell: WMLC-1000FSBKryssreferanse: 34RU57
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
2 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningskaster
JusteringGroove
BremsetypeSide
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialenylon
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStøpt aluminium
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull2-3/4" x 2-3/4"
Lastevurdering2200 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand2-3/4" x 2-3/4"
Total høyde4 13 / 32 "
PutematerialeStål
Plate Størrelse3-3/4" x 3-3/4"
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. WMW1000
Stengel Dia.M16
Stamlengde2 23 / 64 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område14 grader til 194 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)15.01
Skipets bredde (cm)9.5
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor bolthullavstandBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningTotal høydePutematerialePlate StørrelseTykke tykkelseErstatningshjulPris
WM CASTER WMS-40F Utjevningshjul 220lb 1/4 tomme totalhøyde | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Etterfølgende slutt0 til 299 lb.2 13 / 16 "Gummi2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Mfr. Nr. WMW402 734 NOK
WM CASTER WMSPIN-40S Utjevningshjul 220lb 3/8 tommer total høyde | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Etterfølgende slutt0 til 299 lb.2 13 / 16 "Gummi1-37 / 64 "9 / 32 "Mfr. Nr. WMW402 941 NOK
WM CASTER WMSPIN-60S Utjevningshjul 1100lb 1/2 tomme total høyde | AG4UZT 34RU50 WMSPIN-60S1 / 2 "Etterfølgende slutt300 til 999 lb.3 5 / 16 "Gummi1-13 / 16 "5 / 16 "Mfr. Nr. WMW604 329 NOK
WM CASTER WMIWR-60PF Utjevningshjul 374lb 1/4 tomme total høyde | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Etterfølgende slutt300 til 999 lb.3 5 / 16 "Gummi2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Nr. WMQW601 093 NOK
WM CASTER WMIWR-62PF Utjevningshjul 727lb 3/8 tommer total høyde | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"Etterfølgende slutt300 til 999 lb.4.125 "Gummi3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Mfr. Nr. WMQW801 596 NOK
WM CASTER WMIWR-72PF Utjevningshjul 1190lb 7/16in total høyde | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Etterfølgende slutt1000 til 2999 lb.4 23 / 32 "Gummi3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Nr. WMQW1002 100 NOK
WM CASTER WMLC-200FS Utjevningshjul 440lb 1/4 tommer total høyde | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Etterfølgende slutt300 til 999 lb.2 27 / 32 "Stål2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Nr. WMW200875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WM CASTER WMLC-1000FSB utjevningshjul 2200lb 3/8 tommer total høyde
2 456 NOK / enhet