AR NORTH AMERICA RTJ70N høytrykksspylerpumpe 18 Gpm 1 1/2f x 1f | AE2EKZ 4WXX4

A.R. NORTH AMERICA RTJ70N høytrykksspylerpumpe 18 Gpm 1 1/2f x 1f

På lager
Vare: AE2EKZ Modell: RTJ70NKryssreferanse: 4WXX4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

123 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkstempelpumpe
LagreneRoller
veivhusCast Iron
VeivakselHerdet stål
Utløpsport (in.)1 F
Utslippstrykk (PSI)4000
DrivertypeElektrisk motor eller bensinmotor
Flytekapasitet18 GPM
Høyde9.1 "
HP påkrevd @ 1000 PSI12.4
HP påkrevd @ 1500 PSI18.5
HP påkrevd @ 2000 PSI24.7
HP påkrevd @ 2500 PSI30.9
HP påkrevd @ 3000 PSI37.1
HP påkrevd @ 500 PSI6.2
Innløpsport1-1 / 2 F.
Lengde22.1 "
SmøringSplash
ManifoldmaterialeSmidd messing
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. Inntakstrykk50 psi
plungerKeramisk
PumpehodeSmidd messing
RPM1000
ForsegleW-1 og W-2
Skaft Dia.35mm
typenBelte-Drive
Bredde18.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Tannstang (bronse)
    • HP kreves @ 3500 PSI (43.2)
    • HP kreves @ 4000 PSI (49.4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA RTJ70N høytrykksspylerpumpe 18 Gpm 1 1/2f x 1f
123 177 NOK / enhet