DAYTON 1MDB4 høytrykksspylerpumpe 3000 Psi | AB2JQU

DAYTON 1MDB4 høytrykksspylerpumpe 3000 Psi

På lager
Vare: AB2JQU Modell: 1MDB4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykkspumpe
LagrenePremium konisk rulle
veivhusPresisjonsstøpt
VeivakselHerdet stål
Utløpsport (in.)3/8 F.
Utslippstrykk (PSI)3000
DrivertypeHydraulisk
Flytekapasitet234 GPM
Høyde4.9 "
HP påkrevd @ 1000 PSI+1.2 1.8 2.7 XNUMX
HP påkrevd @ 1500 PSI+1.8 2.6 4.2 XNUMX
HP påkrevd @ 2000 PSI+2.3 3.5 5.5 XNUMX
HP påkrevd @ 2500 PSI+2.9 4.4 6.9 XNUMX
HP påkrevd @ 3000 PSI+3.5 5.3 8.2 XNUMX
HP påkrevd @ 500 PSI+0.6 0.9 1.4 XNUMX
Innløpsport1/2 F.
Lengde12 "
SmøringSplash
ManifoldmaterialeSmidd messing
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. Inntakstrykk100 psi
plungerKeramisk
PumpehodeSmidd messing
RPM+725 1088 1450 XNUMX
ForsegleCotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal Packing
typenplunger
Bredde7.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5675
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8413810040
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Koblingsstang (aluminium)
    • Hydraulisk motor GPM (5.46.57.7)
    • Hydraulisk motor PSI @ 1000 Pump PSI (1000)
    • Hydraulisk motor PSI @ 1500 Pump PSI (1200)
    • Hydraulisk motor PSI @ 2000 Pump PSI (1500)
    • Hydraulisk motor PSI @ 2500 Pump PSI (2020)
    • Hydraulisk motor PSI @ 3000 Pump PSI (2550)
    • Hydraulisk motor PSI @ 500 Pump PSI (800)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1MDB4 høytrykksspylerpumpe 3000 Psi
19 951 NOK / enhet