Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4WXW7 høytrykksspylerpumpe 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22 | AE2EKT

DAYTON 4WXW7 høytrykksspylerpumpe 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22

På lager
Vare: AE2EKT Modell: 4WXW7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkstempelpumpe
LagreneNål / ball
veivhusPresisjonsstøpt
VeivakselStøpt aluminium
Utløpsport (in.)22 mm
Utslippstrykk (PSI)2700
DrivertypeBensinmotor
Flytekapasitet2.5 GPM
Høyde6"
HP påkrevd @ 1000 PSI2.2
HP påkrevd @ 1500 PSI3.3
HP påkrevd @ 2000 PSI4.4
HP påkrevd @ 2500 PSI5.6
HP påkrevd @ 3000 PSI6.5
HP påkrevd @ 500 PSI1.1
Innløpsport3/4 GH
Lengde7.1 "
SmøringSplash
ManifoldmaterialeSmidd messing
Maks. Væsketemp.140 F
Maks. Inntakstrykk100 psi
plungerKeramisk
PumpehodeSmidd messing
RPM3450
ForsegleLeppe
Skaft Dia.3 / 4 "
typenDirekte montering
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.843
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413500090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForsegleLagreneHøydeSkaft Dia.typenBreddeLengdeSmøringPris
DAYTON 1MCX8 høytrykkspumpe 4000 psi | AB2JPY 1MCX8Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash15 651 NOK
DAYTON 1MCX9 høytrykkspumpe 4000 psi | AB2JPZ 1MCX9Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle4.9 "24mmBelte-Drive7.6 "9.9 "Splash8 438 NOK
DAYTON 1MCY1 høytrykkspumpe 5000 psi | AB2JQA 1MCY1Bomullskanal, Buna N W1 og W2 emballasjePremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash17 877 NOK
DAYTON 1MCY2 høytrykkspumpe 3500 psi | AB2JQB 1MCY2Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash17 095 NOK
DAYTON 1MCY8 høytrykkspumpe 4000 psi | AB2JQC 1MCY8Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingPremium konisk rulle5.9 "1"Direkte montering9.1 "9.7 "Splash11 472 NOK
DAYTON 1MDB1 høytrykkspumpe 2200 psi | AB2JQQ 1MDB1Bomullskanal, Buna N W1 og W2 emballasjePremium konisk rulle5.8 "24mmBelte-Drive9.7 "12.2 "Splash16 029 NOK
DAYTON 4WXV7 høytrykksspylerpumpe 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Cotton Duct, Buna N Chevron og Lip Seal PackingNål / ball4.9 "24mmBelte-Drive7.9 "7.2 "Splash7 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4WXW7 høytrykksspylerpumpe 2.5 Gpm 3/4 Gh x M22
4 939 NOK / enhet