WATTS LF3006-serien dielektriske koblinger


filtre
Tilkoblingstype: FIP x FIP , Maksimalt pakningstrykk: 250 psi , Maksimal temperatur for pakningen: 180 grader F , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Maks. Arbeids press: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3006 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Type: Kit
StilModellRørstørrelseBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseUtløpsmaterialeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LF3006 2
--Buna-N-Formbart jern2"Formbart jern2"1 910 NOK
A
LF3006 1
--Buna-N-Stål1"Stål1"636NOK
B
LF3006 1/2
--Buna N-Formbart jern1 / 2 "Formbart jern-365NOK
A
LF3006 3/4
--Buna-N-Stål3 / 4 "Stål3 / 4 "484NOK
B
LF3006 1 1/4
--Buna N-Stål1 1 / 4 "Stål1-1 / 4 "849NOK
C
1 LF3006
1"Formbart jernBuna-N2.25 "----440NOK
D
1 1/2 LF3006
1.5 "Svart smidig jernBuna-N3.5 "----839NOK
E
11/4 LF3006
1.25 "Formbart jernBuna-N2.75 "----600NOK
F
1/2 LF3006
1 / 2 "Formbart jernBuna-N1.625 "----298NOK
G
2 LF3006
2"Svart smidig jernBuna-N4.125 "----1 759 NOK
H
3/4 LF3006
3 / 4 "Formbart jernBuna-N1.875 "----334NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?