Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF3006 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BT2ABG 0821786

WATTS LF3006 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BT2ABG Modell: LF3006 1/2Kryss Ref: 0821786

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeStål
PakningsmaterialeBuna N
Paknings maksimalt trykk250 psi
Paknings maksimal temperatur180 grader F
InntakstilkoblingGjenget hunn
InnløpsmaterialeFormbart jern
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
IsolasjonsmaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press250 PSI
MuttermaterialeStål
UttakstilkoblingGjenget hunn
UtløpsmaterialeFormbart jern
typenKit
Arbeide Temp.180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2138

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseUtløpsmaterialeStørrelse på uttakPris
WATTS 1/2 LF3006 Dielectric Union 1/2 tommers Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Formbart jernBuna-N1.625 "----298NOK
WATTS 3/4 LF3006 Dielektrisk Union 3/4 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Formbart jernBuna-N1.875 "----334NOK
WATTS 1 LF3006 Dielektrisk Union 1 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Formbart jernBuna-N2.25 "----440NOK
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrisk Union 1-1/2 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Svart smidig jernBuna-N3.5 "----858NOK
WATTS 2 LF3006 Dielektrisk Union 2 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Svart smidig jernBuna-N4.125 "----1 759 NOK
WATTS 11/4 LF3006 Dielektrisk Union 1-1/4 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Formbart jernBuna-N2.75 "----600NOK
WATTS LF3006 2 dielektrisk kobling, 2 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Formbart jern2"Formbart jern2"1 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3006 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press
365NOK / enhet