Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/4 LF3006 Dielektrisk Union 1-1/4 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93

WATTS 11/4 LF3006 Dielektrisk Union 1-1/4 tommers Fip 250 Psi

På lager
Vare: AF8EDY Modell: 11/4 LF3006Kryssreferanse: 25CC93

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialFormbart jern
TilkoblingstypeFIP x FIP
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse2.75 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MuttermaterialeStål
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307199030

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseUtløpsmaterialeStørrelse på uttakPris
WATTS 1/2 LF3006 Dielectric Union 1/2 tommers Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Formbart jernBuna-N1.625 "----298NOK
WATTS 3/4 LF3006 Dielektrisk Union 3/4 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Formbart jernBuna-N1.875 "----334NOK
WATTS 1 LF3006 Dielektrisk Union 1 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Formbart jernBuna-N2.25 "----440NOK
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrisk Union 1-1/2 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Svart smidig jernBuna-N3.5 "----858NOK
WATTS 2 LF3006 Dielektrisk Union 2 Tommers Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Svart smidig jernBuna-N4.125 "----1 759 NOK
WATTS LF3006 2 dielektrisk kobling, 2 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Formbart jern2"Formbart jern2"1 910 NOK
WATTS LF3006 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Stål3 / 4 "Stål3 / 4 "484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/4 LF3006 Dielektrisk Union 1-1/4 tommers Fip 250 Psi
600NOK / enhet