TYGON S3 E-3603-serien ikke-DEHP-rør


Tygon S3 E-3603 Series biobaserte slanger er designet for fylling, drenering, overføring og prosessering. Disse enhetene brukes til peristaltisk pumpedispensering av drikkevarer og filtrert vannoverføring ved omgivelsestemperaturer. De er merket med 1-fots intervaller for å tillate enkel måling....Les meg

filtre
Farge: Fjern , Hardhet: Kyst A: 56 , Lengde: 50ft. , Rørmateriale: PVC , Type: Fleksibel
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
ACF00066
1"2"1.875 "36 psi1 / 2 "48 749 NOK
A
ACF06062
1"1 1 / 4 "4 3 / 4 "15 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF00064
1"1.375 "4"16 psi3 / 16 "9 358 NOK
A
ACF00062
1"1.5 "--1 / 8 "7 410 NOK
A
ACF00065
1"1.5 "3"20 psi1 / 4 "19 801 NOK
A
ACFUN062
1"1.25 "4.75 "15 psi1 / 8 "1 754 NOK
A
ACF00074
1.5 "2"5.875 "14 psi1 / 4 "27 696 NOK
A
ACF00073
1.5 "1.875 "7.25 "12 psi3 / 16 "20 060 NOK
A
ACF00069
1.25 "1.5 "7.875 "10 psi1 / 8 "9 792 NOK
A
ACF00070
1.25 "1.625 "5.5 "13 psi3 / 16 "16 997 NOK
A
ACF00076
1.75 "2.25 "7.5 "13 psi1 / 4 "31 104 NOK
A
ACF00068
1.125 "1.5 "4.5 "14 psi3 / 16 "15 605 NOK
A
ACF00040
1 / 2 "1.125 "7 / 8 "45 psi5 / 16 "15 062 NOK
A
ACFUN036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "10 psi1 / 16 "619NOK
A
ACF02037
1 / 2 "11 / 16 "2.25 "15 psi3 / 32 "7 255 NOK
A
ACF00039
1 / 2 "13 / 16 "1.5 "24 psi5 / 32 "7 051 NOK
A
ACF06040
1 / 2 "1 1 / 8 "1 / 2 "45 psi5 / 16 "-
RFQ
A
ACF06036
1 / 2 "5 / 8 "2 7 / 8 "10 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACFUN040
1 / 2 "1.125 "4 / 8 "45 psi5 / 16 "3 607 NOK
A
ACF00037
1 / 2 "11 / 16 "--3 / 32 "3 723 NOK
A
ACF00038
1 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "4 662 NOK
A
ACF02019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "36 psi1 / 8 "6 285 NOK
A
ACF00019
1 / 4 "1 / 2 "--1 / 8 "2 937 NOK
A
ACF06017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF06019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF00016
1 / 4 "5 / 16 "--1 / 32 "832NOK
A
ACF00017
1 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 761 NOK
A
ACFUN019
1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "40 psi1 / 8 "706NOK
A
ACFUN017
1 / 4 "3 / 8 "1"25 psi1 / 16 "422NOK
A
ACF06020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "-
RFQ
A
ACF02017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "3 061 NOK
A
ACF00020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "53 PSI3 / 16 "7 927 NOK
A
ACF00018
1 / 4 "7 / 16 "--3 / 32 "2 628 NOK
A
ACFUN020
1 / 4 "5 / 8 "1 / 2 "50 psi3 / 16 "1 811 NOK
A
ACF02007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "36 psi1 / 16 "1 894 NOK
A
ACF00007
1 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 072 NOK
A
ACFUN007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "253NOK
A
ACF00006
1 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "447NOK
A
ACF06007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "45 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "36 psi1 / 32 "269NOK
A
ACF00003
1 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "771NOK
A
ACF02002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "36 psi1 / 32 "586NOK
A
ACF00001
1 / 32 "3 / 32 "1 / 8 "69 PSI1 / 32 "185NOK
A
ACF05078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "14 840 NOK
A
ACF00078
2"2.5 "9.375 "12 psi1 / 4 "37 014 NOK
A
ACF1S1502
2.00mm4.00mm7mm2.5 psi1.00mm476NOK
A
ACF1S1517
3.00mm5.00mm13mm1.7 psi1.00mm724NOK
A
ACF00057
3 / 4 "1.25 "2"25 psi1 / 4 "16 074 NOK
A
ACFUN053
3 / 4 "1"3.25 "18 psi1 / 8 "1 411 NOK
A
ACF00058
3 / 4 "1.5 "--3 / 8 "21 956 NOK
A
ACF00055
3 / 4 "1.125 "2.375 "20 psi3 / 16 "11 458 NOK
A
ACF00053
3 / 4 "1"--1 / 8 "6 036 NOK
A
ACF00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2.75 "17 psi5 / 32 "9 154 NOK
A
ACF06053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "18 psi1 / 8 "-
RFQ
A
ACF06027
3 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "20 psi1 / 16 "-
RFQ
A
ACF00030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "47 PSI1 / 4 "13 140 NOK
A
ACF00029
3 / 8 "5 / 8 "--1 / 8 "3 723 NOK
A
ACF00027
3 / 8 "1 / 2 "--1 / 16 "2 348 NOK
A
ACFUN030
3 / 8 "7 / 8 "5 / 8 "50 psi1 / 4 "2 833 NOK
A
ACF00028
3 / 8 "9 / 16 "--3 / 32 "2 828 NOK
A
ACFUN027
3 / 8 "1 / 2 "1.5 "20 psi1 / 16 "506NOK

Egenskaper

  • Disse rørene har ekstra tunge vegger for å tåle et fullt vakuum på 29.9 tommer Hg ved 73 grader F og 27 tommer Hg ved 140 grader F.
  • Deres miljøvennlige design tillater motstand mot sure og uorganiske kjemikalier. De er krystallklare, sprekkbestandige, ikke-oksiderende, ikke-forurensende og mindre permeable enn gummirør.
  • Disse spolene er formulert for motstand mot flex-tretthet og slitasje og gir utmerket holdbarhet.
  • De kan lett gli over beslag og lett manøvreres rundt trange svinger, noe som gjør dem ideelle for installasjon i trange rom.

Standarder og godkjenninger

  • FDA
  • NSF51
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EC
  • 10/2011 / EU

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er BPA?

BPA (bisfenol A) er et industrikjemikalie som finnes i polykarbonatplast og epoksyharpiks. Det kan lekke mat og drikke når det brytes ned ved høye temperaturer, og forårsaker alvorlige helseproblemer.

Hva er funksjonen til den glatte innerveggen?

Den glassaktige innerveggen forhindrer inneslutning av forurensninger for å lette rengjøringen.

Hva er ikke-DEPH?

DEPH står for di (2-Ethylhexyl) phthalate, et kjemikalie som tilsettes plast for å gjøre dem fleksible. Eksponering for DEPH kan forårsake alvorlige helsetilstander hos både voksne og barn. Tygon leverer en ikke-DEPH slangelinje laget av PVC som er svært akseptabel for alle mat- og drikkerelaterte bruksområder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?