TYGON ACF06053 PVC-rør, SAE, 3/4 tomme innvendig dia., 1 tomme utvendig dia. | CM9AUP 22XH79

TYGON ACF06053 PVC-rør, SAE, 3/4 tomme innvendig dia., 1 tomme utvendig dia.

Vare: CM9AUP Modell: ACF06053Kryssreferanse: 22XH79
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius3 1 / 4 "
HardhetKyst A: 56
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press18 psi
Utenfor Dia.1"
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-51 grader til 165 grader. F
Strekkfasthet1,750 psi
RørfargeFjern
Tube Length10 ft
RørmaterialePVC
Vakuumvurdering9 tommer. Hg
Veggtykkelse1 / 8 "

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris
TYGON ACF00038 Slange, klar, 1/2 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 166 NOK
TYGON ACF00003 Slange, klar, 1/16 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "849NOK
TYGON ACF00006 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "448NOK
TYGON ACF00046 Slange, klar, 5/8 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "6 020 NOK
TYGON ACF00023 Slange, klar, 5/16 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "3 232 NOK
TYGON ACF00007 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 073 NOK
TYGON ACF00017 Slange, klar, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON ACF06053 PVC-rør, SAE, 3/4 tomme innvendig dia., 1 tomme utvendig dia.