Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9421SS Flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 In | AA9ZDJ 1JYF3

APPROVED VENDOR Z9421SS flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tommer

På lager
Vare: AA9ZDJ Modell: Z9421SSKryssreferanse: 1JYF3
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB70
Slotbredde9 / 32 "
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9421SS flat skive med spor 18-8 rustfritt stål Passer 1/4 tommer
118NOK / enhet