Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TYGON ACF00006 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3QBA 8AT33

TYGON ACF00006 Rør, klar, 1/8 tommer innvendig diameter, 50 fot

På lager
Vare: AF3QBA Modell: ACF00006Kryssreferanse: 8AT33
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEFjern
durometerKyst A 55
Inne i Dia.1 / 8 "
Lengde50ft.
MaterialeTygon
Utenfor Dia.3 / 16 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris
TYGON ACF00038 Slange, klar, 1/2 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 166 NOK
TYGON ACF00003 Slange, klar, 1/16 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "849NOK
TYGON ACF00046 Slange, klar, 5/8 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "6 020 NOK
TYGON ACF00023 Slange, klar, 5/16 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "3 232 NOK
TYGON ACF00007 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 073 NOK
TYGON ACF00017 Slange, klar, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 795 NOK
TYGON ACF00045 Slange, klar, 5/8 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "4 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON ACF00006 Rør, klar, 1/8 tommer innvendig diameter, 50 fot
448NOK / enhet