TYGON ACF00055 slange, 3/4 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel | AG9WUF 22XH52

TYGON ACF00055 slange, 3/4 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel

På lager
Vare: AG9WUF Modell: ACF00055Kryssreferanse: 22XH52

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius2.375 "
HardhetKyst A: 56
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press20 psi
Utenfor Dia.1.125 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Område-51 grader til 165 grader F
Strekkfasthet1750 psi
RørfargeFjern
Tube Length50 ft.
RørmaterialePVC
typenFleksibel
Vakuumvurdering21 tommer. Hg.
Veggtykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Bøy radiusMaks. PressVeggtykkelsePris
TYGON ACF00038 Slange, klar, 1/2 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "5 166 NOK
TYGON ACF00003 Slange, klar, 1/16 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "849NOK
TYGON ACF00006 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "448NOK
TYGON ACF00046 Slange, klar, 5/8 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "6 020 NOK
TYGON ACF00023 Slange, klar, 5/16 tommer innvendig diameter, 50 fot | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "3 232 NOK
TYGON ACF00007 Slange, klar, 1/8 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "1 073 NOK
TYGON ACF00017 Slange, klar, 1/4 tomme innvendig diameter, 50 fot | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "1 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TYGON ACF00055 slange, 3/4 tommer innvendig diameter, 50 fot, klar fleksibel
11 458 NOK / enhet