BALDOR MOTOR IP22 NEMA ODP-motorer


filtre
Base Type: Rigid , Nedbrytningsmoment: 128 LB-FT , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Wye Start - Delta Run , Synkron hastighet: 1,500 rpm , Spenning: 400 V
StilModellSpeedampsFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A
EM3313T-58
1,460 rpm14.3 A215T14.3 A3752M10.000 hk18.95 "8452 878 NOK
B
EM3311T-58
1,460 rpm10.8 A213T10.8 A3736M7.500 hk17.45 "8232 428 NOK
A
EM2513T-58
1,465 rpm22.0 A254T22.0 A3942M15.000 hk21.69 "8174 861 NOK
A
EM2515T-58
1,470 rpm28.0 A256T28.0 A3956M20.000 hk23.19 "8582 118 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?