BUSSMANN 5 x 20 mm glass og keramiske sikringer: Serie S501


filtre
Body Material: Keramisk , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 5mm , Element: enslig , Funksjonelt lik: Littelfuse 219 , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 1.5kA ved 250 VAC , Lengde: 20ft. , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
S501-2.5-R
2.55368NOK
A
S501-2-R
2A5361NOK
A
S501-3.15-R
3-15 / 100A5384NOK
A
S501-4-R
4A5346NOK
A
S501-5-R
5A5386NOK
A
S501-6.3-R
6-3 / 10A5534NOK
A
S501-8-R
8A5397NOK
A
S501-10-R
10A5444NOK
A
S501-50-R
50mA5476NOK
A
S501-63-R
63mA5475NOK
A
S501-80-R
80mA5483NOK
A
S501-100-R
100mA5425NOK
A
S501-125-R
125mA5347NOK
A
S501-160-R
160mA5421NOK
A
S501-200-R
200mA5420NOK
A
S501-250-R
250mA5421NOK
A
S501-500-R
500mA5367NOK
A
S501-800-R
800mA5411NOK

5 x 20 mm glass og keramiske sikringer: Serie S501

Bussmann glass- og keramiske minisikringer er hurtigvirkende hylsesikringer med lav bruddkapasitet konstruert for overstrømsbeskyttelse av elektroniske kretser. Disse keramiske rørene er utstyrt med sølvbelagte (50 mA - 400 mA) og nikkelbelagte (500 mA - 10 A) endestykker med valgfrie aksiale ledninger for gjennomhullsinstallasjon. Velg fra en rekke Bussmann glass- og keramiske sikringer tilgjengelig i 100 mA, 10 A, 125 mA, 160 mA. Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?