ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Messing FNPT Tee


filtre
Body Material: Messing , Klasse: 250 , Tilkoblingstype: FNPT
StilModellHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
82101-16
-3"400 psi1.375 "1"0 grader til 400 grader F998NOK
A
82101-06
-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 grader til 400 grader F315NOK
A
82101-12
-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 grader til 400 grader F-
RFQ
A
82101-24
-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 grader til 400 grader F4 112 NOK
A
82101-32
-4.5 "400 psi2.375 "2"0 grader til 400 grader F-
RFQ
B
706101-08
1"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 grader til 250 grader F762NOK
B
706101-12
1.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 grader til 250 grader F1 043 NOK
B
706101-02
9 / 16 "1 7 / 64 "1200 psi9 / 16 "1 / 8 "-65 grader til 250 grader F129NOK
B
706101-04
11 / 16 "1 37 / 64 "1200 psi11 / 16 "1 / 4 "-65 grader til 250 grader F243NOK
B
706101-06
13 / 16 "1 11 / 16 "1200 psi53 / 64 "3 / 8 "-65 grader til 250 grader F327NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?