Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN S501-500-R Sikring 500ma S501 250vac - Pakke med 5 | AB8WUA 2AAK6

BUSSMANN S501-500-R Sikring 500ma S501 250vac - pakke med 5

På lager
Vare: AB8WUA Modell: S501-500-RKryssref: 2AAK6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
367NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likLittelfuse 219
Sikringsforsterker500mA
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1.5kA ved 250 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8536100040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerpk. Antall.Pris
BUSSMANN S501-100-R Sikring 100ma S501 250vac - Pakke med 5 | AB3XUZ 1VXR2 S501-100-R100mA5425NOK
BUSSMANN S501-10-R Sikring 10a S501 250vac - Pakke med 5 | AB3XVA 1VXR3 S501-10-R10A5444NOK
BUSSMANN S501-125-R Sikring 125ma S501 250vac - Pakke med 5 | AB3XVB 1VXR4 S501-125-R125mA5347NOK
BUSSMANN S501-160-R Sikring 160ma S501 250vac - Pakke med 5 | AB3XVC 1VXR5 S501-160-R160mA5421NOK
BUSSMANN S501-2.5-R Sikring 2-1/2a S501 250vac - Pakke med 5 | AB3XVE 1VXR7 S501-2.5-R2.55368NOK
BUSSMANN S501-200-R Sikring 200ma S501 250vac - Pakke med 5 | AB8WTV 2AAK1 S501-200-R200mA5420NOK
BUSSMANN S501-250-R Sikring 250ma S501 250vac - Pakke med 5 | AB8WTW 2AAK2 S501-250-R250mA5421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S501-500-R Sikring 500ma S501 250vac - pakke med 5
367NOK /pakke