SPEEDAIRE Positive forskyvningsblåsere


filtre
Nøkkelbredde: 0.187 " , Total dybde: 12.375 " , Total høyde: 10.438 " , RPM-område: 955 til 3600 , Skaft Dia.: 0.875 " , Skaftlengde: 2.375 "
StilModellCFM-rekkeviddeForskyvningInnløp Dia.SakMaks. PressUttak Dia.Samlet breddePris (eks. mva)
A
2EPP1
---Blower---22 975 NOK
B
2EPP8
---Blower---26 112 NOK
A
2EPP9
---Blower---26 112 NOK
C
2EPR6
---Blower---31 290 NOK
D
2EPU6
---Blower---110 505 NOK
D
2EPT9
---Blower---71 007 NOK
A
2EPP5
---Blower---26 898 NOK
E
2EPR2
---Blower---33 290 NOK
F
2EPP7
---Blower---28 458 NOK
G
2EPU3
---Blower---137 101 NOK
H
2EPR7
---Blower---46 890 NOK
D
2EPU4
---Blower---137 101 NOK
I
2EPU2
---Blower---118 684 NOK
G
2EPT6
---Blower---96 841 NOK
J
2EPT4
---Blower---75 465 NOK
G
2EPU5
---Blower---110 505 NOK
B
2EPP2
---Blower---25 811 NOK
D
2EPT7
---Blower---96 369 NOK
I
2EPT5
---Blower---75 465 NOK
C
2EPT1
---Blower---50 172 NOK
C
2EPR4
---Blower---34 392 NOK
F
2EPP3
---Blower---25 490 NOK
C
2EPT3
---Blower---44 628 NOK
J
2EPU1
---Blower---118 684 NOK
K
2EPR5
72 til 2180.069 cu. ft./rev.1.5 "(F) NPTPositiv forskyvning / vakuumpumpe15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "31 290 NOK
L
2EPR1
132 til 3760.117 cu. ft./rev.2.5 "(F) NPTPositiv forskyvning / vakuumpumpe10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "33 290 NOK

Positive forskyvningsblåsere

Speedaire-blåsere/vakuumpumper brukes i ulike industrielle applikasjoner, som for eksempel avløpsvannbehandling, overflaterengjøring, pneumatisk transport og melking. De har en sylinder med overlegen styrke med varmespredende finner. De har også høytemperaturpakninger som gir lekkasjefri drift, redusert støy og lavt vibrasjonsnivå. Velg fra en rekke av disse viftene/vakuumpumpene, tilgjengelig i 1.5 og 2.5 tommers FNPT innløpsdiametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?