SPEEDAIRE 2EPR5 Vifte / vakuumpumpe 0.069 Cu Ft / rev | AB9QKD

SPEEDAIRE 2EPR5 Blåser/vakuumpumpe 0.069 Cu Ft/rev

På lager
Vare: AB9QKD Modell: 2EPR5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPositiv forskyvning / vakuumpumpe
CFM-rekkevidde72 til 218
Forskyvning0.069 cu. ft./rev.
HP påkrevd1.7 til 17.7
Innløp Dia.1.5 "(F) NPT
Utløpslengde2.00 "
Sporbredde0.187 "
Maks. Press15 psi
Maks. Støvsug16.0 "Hg
Uttak Dia.1.5 "(F) NPT
Generell dybde12.375 "
Total høyde10.438 "
Samlet bredde13.92 "
RPM-rekkevidde955 til 3600
Skaft Dia.0.875 "
Aksel lengde2.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM-rekkeviddeForskyvningInnløp Dia.SakMaks. PressUttak Dia.Samlet breddePris
SPEEDAIRE 2EPR1 Vifte / vakuumpumpe 0.117 Cu Ft / rev | AB9QKC 2EPR1132 til 3760.117 cu. ft./rev.2.5 "(F) NPTPositiv forskyvning / vakuumpumpe10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "33 290 NOK
SPEEDAIRE 2EPP8 positiv forskyvningsblåser, horisontal høyre hånd, 1 1/4 Innpt | CU4DRX 2EPP8---Blower---26 112 NOK
SPEEDAIRE 2EPP2 blåser med positiv forskyvning, horisontal høyrehånd, 2 innpt, 0.42 Cu inn/omdreiningsforskyvning | CU4DRY 2EPP2---Blower---25 811 NOK
SPEEDAIRE 2EPR7 blåser med positiv forskyvning, horisontal høyrehånd, 4 innpt, 2.52 Cu inn/omdreiningsforskyvning | CU4DRZ 2EPR7---Blower---46 890 NOK
SPEEDAIRE 2EPU5 blåser med positiv forskyvning, horisontal høyrehånd, 4 innpt, 4.4 Cu inn/omdreiningsforskyvning | CU4DTA 2EPU5---Blower---110 505 NOK
SPEEDAIRE 2EPT4 positiv forskyvningsblåser, horisontal høyrehånd, 5 innpt, 4.59 Cu inn/omdreiningsforskyvning | CU4DTB 2EPT4---Blower---75 465 NOK
SPEEDAIRE 2EPT6 positiv forskyvningsvifte, horisontal høyrehånd, 6 tommers flens | CU4DTC 2EPT6---Blower---96 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR5 Blåser/vakuumpumpe 0.069 Cu Ft/rev
31 290 NOK / enhet