BALDOR MOTOR EM3313T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 10 hk, ODP, 215T Ramme | AJ6TYB

BALDOR MOTOR EM3313T-58 Trefaset åpen motor, 400V, 1500 o/min, 50 Hz, 10 hk, ODP, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6TYB Modell: EM3313T-58

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps14.3 A
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment128 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame215T
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning14.3 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3752M
Antall poler4
Produksjon10.000 hk
Total lengde18.95 "
Fase3
Power Factor84
Servicefaktor1.15
Speed1,460 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeWye Start - Delta Run
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 90.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 14 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 42.5 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.375 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 108 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 78 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 99 grader C

Produktvarianter

ProduktModellSpeedampsFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR EM2513T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKK EM2513T-581,465 rpm22.0 A254T22.0 A3942M15.000 hk21.69 "8140 120 NOK
BALDOR MOTOR EM2515T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLC EM2515T-581,470 rpm28.0 A256T28.0 A3956M20.000 hk23.19 "8544 009 NOK
BALDOR MOTOR EM3311T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hk, ODP, 213T Ramme | AJ6TXM EM3311T-581,460 rpm10.8 A213T10.8 A3736M7.500 hk17.45 "8217 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3313T-58 Trefaset åpen motor, 400V, 1500 o/min, 50 Hz, 10 hk, ODP, 215T ramme
28 338 NOK / enhet