BALDOR MOTOR EM2515T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLC

BALDOR MOTOR EM2515T-58 Trefaset åpen motor, 400V, 1500 o/min, 50 Hz, 20 hk, ODP, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6TLC Modell: EM2515T-58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps28.0 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame256T
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning28.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3956M
Antall poler4
Produksjon20.000 hk
Total lengde23.19 "
Fase3
Power Factor85
Servicefaktor1.15
Speed1,470 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeWye Start - Delta Run
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.75
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR-M2515T-58, M2515T-50
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 92.10%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 10 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellSpeedampsFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR EM2513T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKK EM2513T-581,465 rpm22.0 A254T22.0 A3942M15.000 hk21.69 "8140 120 NOK
BALDOR MOTOR EM3311T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hk, ODP, 213T Ramme | AJ6TXM EM3311T-581,460 rpm10.8 A213T10.8 A3736M7.500 hk17.45 "8217 379 NOK
BALDOR MOTOR EM3313T-58 Trefase åpen motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 10 hk, ODP, 215T Ramme | AJ6TYB EM3313T-581,460 rpm14.3 A215T14.3 A3752M10.000 hk18.95 "8428 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2515T-58 Trefaset åpen motor, 400V, 1500 o/min, 50 Hz, 20 hk, ODP, 256T ramme
44 009 NOK / enhet