DESTACO 247, 267 serie vertikale holdeklemmer


filtre
Spindel: Flat pute neopren , Type: Vertikalt håndtak hold nede
StilModellHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdePris (eks. mva)
A
247-S
1.98 "1000 kgNeiStålFlensSolid barVertikal7.02 "809NOK
B
247-U
2"1000 kgNeiStålFlensU-barVertikal4.87 "766NOK
C
247-UB
2.33 "1000 kgNeiStålRettU-barVertikal4.87 "795NOK
B
267-U
3.08 "1200 kgNeiStålFlensU-barVertikal5.92 "996NOK
D
267-S
3.08 "1200 kgNeiStålFlensSolid barVertikal8.88 "955NOK

247, 267 serie vertikale holdeklemmer

Disse vertikale holdeklemmene i Destaco 247- og 267-serien er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Disse klemmene tilbyr et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. De består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og -foringer og har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon. Disse enhetene har en holdekapasitet på 1200 lb og har store stangføringer for utmerket sidestabilitet. De holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Destaco 247- og 267-seriens vertikale holdeklemmer brukes i sveising, sliping, maskinering og metallfabrikasjon i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene har en flenset eller rett bunn med gjengede hull for enkel installasjon og kommer med et ergonomisk håndtak for å sikre minimal tretthet av operatøren. Utvalgte modeller leveres med neopren spindler for å vise kjemisk stabilitet og for å opprettholde fleksibilitet over et bredt temperaturområde. Disse Destaco 247- og 267-seriene er tilgjengelige i U-stang- og solide stangklemmearmvarianter på Raptor Supplies for justerbar spindelplassering og for å tilby henholdsvis tilpassede fester og fast klemme.

Bruker

  • Disse vertikale holdeklemmene i Destaco 247- og 267-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige for bruksområder som maskinering, sveising, sliping og metallproduksjon i metallbearbeidings-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse vertikale holdeklemmene i Destaco 247- og 267-serien kommer med herdede stålbøssinger ved viktige dreiepunkter for holdbarhet.
  • De kan monteres med neopren spindler for maksimal holdekraft.
  • De store stangføringene gir overlegen sidestabilitet.
  • De har et ergonomisk håndtaksdesign for brukerkomfort.
  • Disse vertikale holdeklemmene er i stand til å holde belastninger på opptil 1200 lb.
  • De har en flenset eller rett bunn med gjengede hull for enkel installasjon.
  • Disse Destaco 247- og 267-seriene er tilgjengelige i U-bar- og solide stangklemmearmvarianter for justerbar spindelplassering og tilbyr tilpassede fester og fastklemming, henholdsvis.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 247208-M og 267203-M: Disse flattip-bundne neopren- (247208-M) og sekskantede spindler (267203-M) er kompatible med vertikale holdeklemmer i Destaco 247- og 267-serien. De kan justeres for å imøtekomme materialer av varierende tykkelse og kan også byttes ut for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. De flate spissspindlene er oljebestandige og er LABS-frie. Sekskantspindelene er helgjengede enheter med sinkbelegg for å motstå korrosjon. Disse spindlene inkluderer låsemuttere for rask og sikker fastspenning samt for å tillate justeringer mellom klemavstanden. De er i stand til å brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
  • Destaco 247110 og 110122: Destaco boltholdere er designet for merkets 247 & 267 serieklemmer for enkel bruk, så vel som for å legge til funksjonalitet til enhetene.
  • Destaco 247109 & 267102: Merkets flensskiver gir enkel montering og sikker tilkobling mot vibrasjoner under klemmeprosessen.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 247- og 267-seriens vertikale holdeklemmer er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for maksimal brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmene.

Installasjon

  • Disse vertikale holdeklemmene er utstyrt med en flenset eller rett base med gjengede hull for henholdsvis rask og sikker overflate- og bladinstallasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en vertikal hold-down vippeklemme?

Vippeklemmen aktiveres mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?