Destaco 247-U vertikal hold-down vippelåseklemme brukes til å påføre nedadgående klemkraft ved å øke påført belastning via vippemekanismer, i bil- og romfartsindustrien. Håndtaket til denne klemmen er låst i vertikal posisjon og skyves til oppreist stilling for å holde arbeidsstykkene fast på plass når klemmen er koblet inn. Denne klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Enheten har en holdekapasitet på 1000 lb og har en stor stangguide for utmerket sidestabilitet. Destaco 247-U vertikal holdeklemme brukes i sveising, sliping, maskinering og metallproduksjon. Den har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon.
Bruksområder:
Destaco 247-U vertikal holdeklemme brukes i automasjons-, romfarts-, mat- og emballasje- og bilindustrien for maskinering, sveising, sliping og metallproduksjon.
Egenskaper:
- Destaco 247-U vertikal holdeklemme leveres med herdede stålbøssinger på viktige dreiepunkter for holdbarhet.
- Den er integrert med en stor stangguide for å gi sidestabilitet.
- Denne klemmen leveres med en neoprenspindel for å sikre seighet og maksimal klemkraft.
- Klemmen har et plastdekket, ergonomisk håndtak for anti-skli ytelse.
- Destaco 247-U vertikal klemme har en U-formet holdearm for enkel klemme.
- Den har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon.
- Klemmen leveres med en Toggle Lock-mekanisme for å opprettholde klemtrykket.
- Den tilbyr en maksimal klemmestangåpning på 120 grader.
- Destaco 247-U er i stand til å håndtere laster opp til 1000 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 247208-M: Dette spindeltilbehøret er designet for manuell klemmeapplikasjoner ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
- Destaco 247109: Disse flensskivene gir sikker tilkobling mot vibrasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco 247-U vertikal holdeklemme har en flensbase med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en vertikal vippeklemme?
A. Etter å ha trukket håndtaket bort fra verktøyet, løft sikringsstangen og plasser en gjenstand under stangen. Når klemhåndtaket beveger seg til vertikal justering, påføres klemkraften.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco-spindler for holdeklemmer for å erstatte utslitte enheter, noe som sikrer problemfri drift og beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Sp. Hva er forskjellen mellom monteringsstiler med flens og rett base?
A. Den flensede basen muliggjør sikker overflatemontering mens den rette basen muliggjør bladmontering. Begge monteringsstilene gjør at enhetene enkelt kan installeres på overflater og sikrer enkel festing av forlengelsene.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den utelukkende representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.