kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Rammemateriale: Valset stål , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 9 25 / 64 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 grader F , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Auger , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , navneskilt RPM: 1725 , Antall hastigheter: 1 , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Total lengde: 11 5 / 64 " , Fase: 1 , Rotasjon: Velg Mot klokken , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2 3 / 32 " , Termisk beskyttelse: Håndbok
Arbeidsmekanisme
- Gårdspliktige AC-motorer fungerer etter magnetismeprinsippet da de inneholder to faste magneter og en trådspole som omgir en aksel.
- Når en elektrisk ladning påføres trådspolen, blir den en elektromagnet, og genererer derfor et magnetfelt.
- Den utstyrte statoren inkluderer en løkke av ledning, solid metallaksel, spole, ekornbur laget av metallstenger og noen andre fritt roterende metalldeler som er i stand til å lede elektrisitet.
- I en vekselstrømsmotor sender strøm til de ytre spolene som utgjør statoren, og spolene aktiveres i rekkefølge og par, og genererer et magnetisk felt som roterer rundt motoren.
Egenskaper
- Marathon gårds-/landbruksmotorer leveres med gjennomgående bolter for rask og sikker festing.
- Disse motorene med høyt dreiemoment er enfasede enheter som leverer et dreiemoment på opptil 1 hk.
- De har et TEFC-kabinett for å holde motorviklingene rene, kjølige og tørre.
- Disse enhetene har et skruedrivalternativ, som gir maksimal hastighet og posisjonell og dynamisk nøyaktighet.
- De har rullet stålkonstruksjon for strukturell stivhet og kulelager for å redusere motorfriksjonen.
- Disse produktene produserer dreiemoment på opptil 1.5 hk på en 50 Hz / 60 Hz strømforsyning som leverer hastigheter opp til 1800 rpm.
- De er tilgjengelige i klasse B og F isolasjonstyper for å tåle temperaturer opp til 40 grader Celsius.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?
- Enfasemotor: Strøm går gjennom en enkelt leder.
- Tofasemotor: Strøm går gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
- Trippelfasemotor: Strøm går gjennom 3 separate ledere.
Hva betyr kontinuerlig drift?
En kontinuerlig belastning er der den høyeste strømmen forventes å fungere kontinuerlig i tre timer eller mer.
Hva er forskjellen mellom TEBC- og TEFC-motorer?
Helt lukkede viftekjølte (TEBC) motorer er praktisk talt identiske med TEFC-motorer med unntak av at motorkroppen kjøles av en separat "vifte" plassert på kroppen i stedet for av en akselmontert vifte mens motoren jobber på høy hastighet.