MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drivmotor, 1/3 hk, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Ramme | CH6KKQ 60WD45

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drive Motor, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Frame

På lager
Vare: CH6KKQ Modell: 5KH39QN9508YKryssreferanse: 60WD45

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame48NY
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.3 / 2.7A
HP1/3
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel9 25 / 64 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonAuger
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde11 5 / 64 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 32 "
Spenning115 / 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)25.1
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPHzRPMServicefaktorSpenningPris
MARATHON-MOTORER 5KCR49PN0077U C1293 Generelle formål Farm Duty Motor | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON-MOTORER 5KC46JN0076U C1292 Generell bruk Farm Duty Motor | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-230-
RFQ
MARATHON-MOTORER 5KCR49WN0295U C1295 Generell bruk Farm Duty Motor | AJ2MDB C1295 5KCR49WN0295U56NY14.5 / 7.1-7.31.56017251.15115 / 208-230-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drive Motor, 1/3 hp, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Frame
12 715 NOK / enhet