MARATHON-MOTORER 5KCR49WN0295U C1295 Generell bruk Farm Duty Motor | AJ2MDB C1295

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 General Purpose Farm Duty Motor

På lager
Vare: AJ2MDB Modell: 5KCR49WN0295UKryssreferanse: C1295

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærfe Fan Motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56NY
Forsterker med full belastning14.5 / 7.1-7.3
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonVelg Mot klokken
RPM1725
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)48.74
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)27.79

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: K
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPHzRPMServicefaktorSpenningPris
MARATHON-MOTORER 5KCR49PN0077U C1293 Generelle formål Farm Duty Motor | AJ2KYN C1293 5KCR49PN0077U56NY8.4 / 4.5-4.23/450/601725/14251.25115 / 208-2306 679 NOK
MARATHON-MOTORER 5KC46JN0076U C1292 Generell bruk Farm Duty Motor | AJ2KYT C1292 5KC46JN0076U56NY8.4 / 4.0-4.21/250/601725/14251.25115 / 208-2305 658 NOK
MARATHON MOTORS 5KH39QN9508Y Drivmotor, 1/3 hk, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Ny Ramme | CH6KKQ 60WD45 5KH39QN9508Y48NY5.3 / 2.7A1/360 Hz-1115 / 230V AC14 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0295U C1295 General Purpose Farm Duty Motor
8 024 NOK / enhet