Vertikale holdeklemmer er utstyrt med et rett håndtak som er plassert vertikalt eller vinkelrett på sokkelen (når den er låst) for å skyve klemmestangen og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene for sikker klemming. Disse manuelle klemmene er egnet for å klemme eller løsne arbeidsstykker gjentatte ganger under operasjonen. Destaco 247- og 267-serien vertikale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater under sveising, sliping, lett bearbeiding, montering og metallproduksjon. Disse manuelle vippeklemmer har en robust stålkonstruksjon med herdede stålbøsninger for å forhindre bøyning / brudd under tunge belastninger. Destaco 267-S holdeklemme er utstyrt med flensbas for rask og enkel montering av klemmen på flate overflater eller arbeidsstykker. Denne klemmen har en solid klemmestang med en boltholder for å feste en spindel på en fast, kundespesifisert posisjon. Den er integrert med store stangførere for sidestabilitet og forbedret holdbarhet på klemmen. Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 1200 lb. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter med rett sokkelmontasje, U -stang og en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
Bruksområder:
- Denne Destaco 267-S vertikale holdeklemmen brukes til testing, lett bearbeiding, sveising og montering av inventar i forbruksvarer, romfart, mat og emballasje og transport.
Egenskaper:
- Destaco 267-S vertikal holdeklemme har en kraftig stålkonstruksjon med herdede stålbøsninger for å minimere brudd eller bøyning på grunn av ekstrem bruk.
- Den har solid klemmestang som kan feste en spindel på en fast bruker spesifisert posisjon.
- Denne klemmen kommer med store stangførere for større sidestabilitet.
- Den har en monteringsstil med flens som gir en maksimal holdekapasitet på 750 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med et rett vertikalt håndtak som kan åpnes opp til 72 grader for å åpne klemmestangen opp til 140 grader.
- Klemhåndtaket har et ergonomisk grep for komfort og brukervennlighet.
- Destaco 267-S klemme har en høyde på 3.08 tommer og klemmearmlengde på 8.88 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 110122 boltholder for å erstatte slitte eller defekte spindelholdere i Destaco 267-S klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 267-S vertikal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 267-S hold nede klemmens flensbase er montert på arbeidsstykkene eller flate overflater ved hjelp av gjengede monteringshull for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 267-S klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmevarianter som har en U -stang (Destaco 267-U) for justering av spindelen i henhold til arbeidsstykket. For flere varianter relatert til Destaco 267-S klemme, se Destaco 247- og 267-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i massiv stang, for eksempel Destaco 267-S som kan tilpasses spindelenheter som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer at den beveger seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De røde håndtakene indikerer et gjenkjennelig område for brukeren å gripe tak i når klemmen betjenes.
Sp. Kan grepene på håndtakene til Destaco -klemmer fjernes?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.