WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrisk flens 2-1/2 tommers Fip x Loddemetall | AB8QZA 26X166

WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrisk flens 2-1/2 tommers Fip x Loddemetall

På lager
Vare: AB8QZA Modell: 2 1/2 LF3100Kryssreferanse: 26X166

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk flens
Body MaterialKobber og jern
TilkoblingstypeFIP x Lodde
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3775
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7412200090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressRørstørrelsePris
WATTS 3 LF3100 dielektrisk flens 3 tommers Fip x Lodd 175psi | AB8QZB 26X167 3 LF3100Kobber og jern175 psi3"4 724 NOK
WATTS 2 LF 3100 2" dielektrisk flens 2 tommers Fip x Loddemetall 250psi | AE3JGU 5DMH6 2 LF 3100 2 "Formbart jern og messing250 psi2"3 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrisk flens 2-1/2 tommers Fip x Loddemetall
3 741 NOK / enhet