Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF3007 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTW 0821937

WATTS LF3007 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BR6ZTW Modell: LF3007 3/4Kryss Ref: 0821937
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeStål
PakningsmaterialeBuna-N
InnløpsmaterialeStryke
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyIkke tilstede
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF3007
MuttermaterialeStål
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2578

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 3/4 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SeriePakningsmaterialeInntakstilkoblingUttakstilkoblingUtløpsmaterialeStørrelse på uttakUtløpstypeInnløpsmaterialePris
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektrisk kobling, 2 1/2 tommers innløp, 175 Psi Maks. Trykk | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing2-1 / 2 "SocketStryke4 661 NOK
RFQ
WATTS LF3100M3 4 dielektrisk kobling, 4 tommers innløp, 175 Psi Maks. Trykk | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing4"SocketStryke16 922 NOK
RFQ
WATTS LF3100M3 3 dielektrisk kobling, 3 tommers inntak, 175 Psi Maks. Trykk | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing3"SocketStryke6 393 NOK
RFQ
WATTS 3001A 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "SocketStryke1 033 NOK
WATTS LF3007 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna NHann gjengetSocketBlyfri messing3 / 8 "SocketStryke534NOK
WATTS 3001A 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "SocketStryke605NOK
WATTS 3001A 2 dielektrisk kobling, 2 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"SocketStryke1 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3007 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press
598NOK / enhet