Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TFA3 Dielektrisk Union 1 1/2 tommers Fip x Loddemetall | AC3GNY

APPROVED VENDOR 2TFA3 Dielektrisk Union 1 1/2 tommers Fip x Loddemetall

På lager
Vare: AC3GNY Modell: 2TFA3
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
781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialStål og messing
TilkoblingstypeFIP x Lodde
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8547900030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2TEZ9 Dielektrisk Union 1/2 tommers Fip x Loddemetall | AC3GNV 2tez9.1 / 2 "166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TFA1 Dielektrisk Union 3/4 tommers Fip x Loddemetall | AC3GNW 2tfa1.3 / 4 "181NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TFA2 Dielektrisk Union 1 Tommers Fip x Loddemetall | AC3GNX 2tfa2.1"332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA3 Dielektrisk Union 1 1/2 tommers Fip x Loddemetall
781NOK / enhet