Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 2 1/2 LF3110 Dielektrisk flens 2-1/2 tommers lodde 175 Psi | AF8EDT 25CC87

WATTS 2 1/2 LF3110 dielektrisk flens 2-1/2 tommers loddemetall 175 Psi

På lager
Vare: AF8EDT Modell: 2 1/2 LF3110Kryssreferanse: 25CC87

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk flens
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeLoddetinn
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)17.46
Skipets bredde (cm)17.46
HS kode7307199030

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
WATTS 4 LF3110 Dielektrisk flens 4 tommers lodde 175 psi | AB8AJP 25CC89 4 LF31104"7 062 NOK
WATTS 3 LF3110 Dielektrisk flens 3 tommers lodde 175 psi | AF8EDU 25CC88 3 LF31103"6 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2 1/2 LF3110 dielektrisk flens 2-1/2 tommers loddemetall 175 Psi
6 298 NOK / enhet