Dielektriske fagforeninger

filtre

<p>Dielectric unions provide insulation between incompatible materials for joining them safely. They avoid electrolysis, which leads to corrosion or pipe failure. They are ideal for pipe sizes ranging from 3/4 to 4 inches. </p>
WATTS -

Flensboltisolatorsett

ModellSakPris (eks. mva)
INS-KIT 5/8CB4PGG97NOK
WATTS -

Dielektrisk unionsisolatorsett

ModellSakPris (eks. mva)
INK-D-KITBZ2VAV70NOK
WATTS -

Dielektrisk union 3/4 x 1/2 tommer Fip x Loddemetall

ModellSakPris (eks. mva)
3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2AE3JGP214NOK
WATTS -

Dielektrisk unionspakning og isolatorsett

ModellSakPris (eks. mva)
KIT GA-NCB4PGL359NOK
APPROVED VENDOR -

Dielektrisk union 3/4 tommers Mip x lodde

ModellSakPris (eks. mva)
2TFA4AC3GNZ201NOK
WATTS -

Flensboltisolatorsett

ModellSakPris (eks. mva)
INS-KIT 3/4CB4PGJ109NOK
12

Dielektriske fagforeninger

Watts dielektriske fagforeninger brukes i VVS-utstyr, lagringstanker for varmt vann og rørsystem for å redusere forringelse og akselerert korrosjon forårsaket på grunn av strø og galvaniske strømmer. Disse fagforeningene tåler henholdsvis temperaturer og trykk på opptil 180 grader F og 250 psi. De tilbys i FIP-, MIP- og loddetilkoblingsalternativer, for å muliggjøre enkel installasjon på rørstørrelser fra 1/2 til 4 tommer, på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er streifstrøm?

Straystrøm produserer et høyt antall anoder og katoder som utilsiktet kan gå inn i en alternativ (men utilsiktet) bane og skape korrosjon i rørsystemet.

Hva er funksjonen til halestykker i en dielektrisk union?

Halestykker tillater tilkobling av ender av to forskjellige rørsystemer slik at væske kan transporteres trygt med minimal lekkasje.

Hvordan bryter den dielektriske union kontinuiteten?

Når dielektriske koblinger kobles mellom to forskjellige rør, jorder de den elektriske strømmen og bryter kontinuiteten for fullstendig isolasjon mellom de to miljøene.

Hvordan installere en dielektrisk union mellom stål- og kobberrør?

  • Pakk flere lag med tettebånd over gjengene på stålrøret.
  • Koble den gjengede enden av den dielektriske union til stålrøret og vri den med klokken ved hjelp av en rørnøkkel.
  • Skyv unionsmutteren over enden av kobberrøret og plasser plastisolatoren over kobberrøret.
  • Installer kobberloddeadapteren på kobberrøret og svetteadapteren ved hjelp av en propanbrenner.
  • La røret avkjøles.
  • Skyv gummipakningen raskt mellom unionsmutteren og kroppen og sett den sammen.
  • Inspiser for å sikre en vanntett tilkobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?