Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 Dielektrisk Union 3/4 x 1/2 tomme Fip x Loddemetall | AE3JGP 5DMG8

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektrisk kobling 3/4 x 1/2 tommer Fip x Loddemetall

På lager
Vare: AE3JGP Model: 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2Kryssreferanse: 5DMG8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialStål og messing
TilkoblingstypeFIP x Lodde
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse1.625 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MuttermaterialeStål
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2 dielektrisk kobling 3/4 x 1/2 tommer Fip x Loddemetall
214NOK / enhet