Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TFA4 Dielektrisk Union 3/4 Tommers Mip x Loddemetall | AC3GNZ

APPROVED VENDOR 2TFA4 Dielektrisk Union 3/4 Tommers Mip x Lodde

På lager
Vare: AC3GNZ Modell: 2TFA4
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialFormbart jern og messing
TilkoblingstypeMIP x Lodde
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307199030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TFA4 Dielektrisk Union 3/4 Tommers Mip x Lodde
201NOK / enhet