WATTS 3200 21/2 dielektrisk flens 2-1/2 tommer Fip 175 Psi | AB2EWF 1LPJ1

WATTS 3200 21/2" dielektrisk flens 2-1/2 tommers Fip 175 Psi

På lager
Vare: AB2EWF Modell: 3200 21/2 "Kryssreferanse: 1LPJ1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk flens
Body MaterialMalleable Iron og Galvanized Malleable Iron
TilkoblingstypeFIP x FIP
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.435
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
WATTS 3200 2 dielektrisk kobling, innløpsstørrelse 2 tommer, maksimalt trykk 250 psi | AB2EWE 1LPH9 / 822400 32002"2 736 NOK
WATTS 3200 3" dielektrisk flens 3" Fip 175 Psi | AB2EWG 1LPJ2 3200 3 "3"3 505 NOK
WATTS 3200 4" dielektrisk flens 4" Fip 175 Psi | AB2EWH 1LPJ3 3200 4 "4"5 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3200 21/2" dielektrisk flens 2-1/2 tommers Fip 175 Psi
3 007 NOK / enhet