Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF3005A 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BT2ZRN 0009871

WATTS LF3005A 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BT2ZRN Modell: LF3005A 3/4Kryss Ref: 0009871
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeStål
PakningsmaterialeBuna-N
InnløpsmaterialeStål
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyIkke tilstede
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF3005A
MuttermaterialeStål
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeSocket
typenKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 3/4 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF3005A 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPV 0009870 LF3005A 1/21 / 2 "1 / 2 "242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3005A 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press
231NOK / enhet