AC-spenningsvurdering: 600 VAC , effektbrytertype: standard , Gjeldende vurdering: 350A , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Rammestørrelse: 400A / LA , Høyde: 11 " , Øyeblikkelig tur: Justerbar , Magnetisk holdestrøm: 1750A , Magnetisk utløsningsstrøm: 3500A , Maks. Ledningsstørrelse: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Ledningsstørrelse: 1 AWG (Al) , Montering: Frittstående , Monteringsstil: Enhetsmontering , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk , Spenningsvurdering: 600V AC, 250V DC , Bredde: 6" , Ledningsstørrelse: 250 MCM, 600 MCM