SQUARE D LAL36400 Strømbryter, LAL, 400 A, 600 VAC, Lug, 3 P | AG7CXG 5B918

SQUARE D LAL36400 strømbryter for støpt hus, LAL, 400 A, 600 VAC, trekk, 3 P

På lager
Vare: AG7CXG Modell: LAL36400Kryssreferanse: 5B918

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps400
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5.8 "
Rammestørrelse400A / LA
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker4000A
Turinnstilling for lavforsterker2000A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.68
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)22.45
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

    • LAL-seriens strømbryter designet for å beskytte elektriske systemer mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning; ideell for applikasjoner i panelpaneler, industrielle skap, sentralbord, travle plug-in-enheter, kombinasjonsstartere og kontrollsentre
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet, med en justerbar utløsningsinnstilling på 2000 - 4000 A, for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med monteringsbolter for å holde bryteren på plass og klemmer for montering av aluminiumsledninger i størrelse 1 AWG - 250 kcmil

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdePris
SQUARE D LAL36250 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "67 487 NOK
SQUARE D LAL36300 effektbryter, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "66 289 NOK
SQUARE D LAL36350 Strømbryter, 350A, 3-polet, 600VAC, Lug | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "68 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36400 strømbryter for støpt hus, LAL, 400 A, 600 VAC, trekk, 3 P
58 019 NOK / enhet